missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Techsit™ L-Tech Laboratory Saddle Seat
Laboratory saddle seat on casters is constructed of antimicrobial vinyl.
Brand: Techsit™ TS8350
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Vinyl saddle stool on casters
- Easy-to-clean antimicrobial vinyl
- Fully adjustable seat height and seat tilt
- Ceanroom Class 7 suitable
Spécification
Saddle Seat | |
Yes | |
Steel | |
150 kg | |
Vinyl | |
10 kg | |
350 mm | |
No | |
No | |
Yes |
Sapphire Blue | |
Vinyl | |
Gas Lift | |
420 to 530 mm | |
5 Year | |
Castor | |
No | |
Yes | |
No | |
Stool |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu