missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labconco™ SpillStopper™ Work Surface for 6ft. Protector™XStream
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Includes:
Left Rear
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
- Dished and contoured to conform to interior liner of Protector Laboratory Hoods
- Front edge with large radius to aerodynamically direct airflow in hood
- Pre-drilled holes for venting and plumbing passthroughs
- Includes left rear cupsink cutout
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | Protector XStream Fume Hood (72 in.) |
| Includes | Left Rear |
| Product Type | Work Surface |
| Material | Epoxy Resin |
| For Use With (Application) | Laboratory Fume Hood Work |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur