missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Latex Gas Sampling Balloon

Product Code. 10680374
Click to view available options
Capacity (Metric):
1 L
1.5 L
2 L
4 L
5 L
8 L
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10680374

Marke: Kartell™ 0123000

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gass collection bags that are constructed from latex. Kartell™ Latex Gas Sampling Balloon are best suited for collecting, containing, and carrying gas samples.

  • Cost effective
  • Ideal for collecting, containing, and carrying gas samples

Spezifikation

Capacity (Metric) 1 L
Material Latex
Diameter (Metric) 130 mm
Product Type Gas Sampling Balloon
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt