missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Lab Thermometer

Product Code. p-8000120 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-10°C to +110°C
-10°C to +150°C
-10°C to +50°C
-20°C to +110°C
-20°C to +150°C
Subdivision:
0.5°C
1°C
Immersion Type:
Partial Immersion
Total Immersion
Length (Metric):
155 mm
305 mm
Conditionnement:
Each

Code produit. 11587273

Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier

A general purpose/stirring thermometer for a wide application of laboratory needs.

  • With amber graduations
  • Non-roll fitting
  • Reinforced bulb for stirring

Spécification

For Use With (Application) General use
Immersion Type Total Immersion
Length (Metric) 305 mm
Thermometer Fill Red Spirit
Product Type Liquid Filled Thermometer
Max. Temperature (Metric) 110°C
Min. Temperature (Metric) -20°C
Temperature Range (Metric) -20°C to +110°C
Subdivision 1°C
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis