missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scotch-Brite™ Low Scratch Scouring Pad, 2000HEX

Código de producto. 17118860
Click to view available options
Dimensions (L x W):
146 x 127 mm
Tamaño de la unidad:
Pack of 15
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17118860

Marca: Scotch-Brite™ 7100197274

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A powerful, 2 in 1 scouring pad that features a raised, medium duty power dot side. Engineered to scour away tough messes like a medium duty pad, but with less visible scratches.

  • Designed to clean a wide variety of surfaces where minimal scratching is desired
  • The dark blue side removes fine food soil, leaving behind a virtually spotless finish
  • Ergonomic hexagon shape fits comfortably in the hand
  • Easily cleans hard to reach areas
  • HACCP certified
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Product Type Scouring Pad
Dimensions (L x W) 146 x 127 mm
For Use With (Application) Commercial Kitchen Cleaning
Length (Metric) 146 mm
Model 2000 HEX
Quantity 15 Pk.
Style Low Scratch
Width (Metric) 127 mm
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado