missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LEC™ Low Temperature Chest Freezer

Product Code. p-8601009
Click to view available options
Capacity (Metric):
140 L
383 L
Dimensions (DxWxH) Exterior:
600 x 720 x 885 mm
600 x 1560 x 885 mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12958674

Brand: LEC™ CLT140

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

A low temperature chest freezer offering supreme stability, reliability, user-friendliness and ease of cleaning.

  • −10° to −45°C operating temperature range
  • External digital controller
  • Lock and 2 keys provided
  • Spark-free interior
  • Audible and visual temperature alarms
  • An ideal solution for laboratories and hospitals
  • R404a refrigerant, cyclopentane insulation combined with recyclable materials

Spezifikation

Type Freezer
Capacity (Metric) 140 L
Temperature Range -10°C to -45°C
Door Style Solid, Hinged
No. of Doors 1
Insulation Cyclopentane
Exterior Finish White
Style Chest
Display Digital
Casters Yes
Color White
Control Type Digital, External
For Use With (Application) For laboratory and general use
Includes 1 Basket, Key lock with two keys
Defrost Manual
Model CLT140
Dimensions (DxWxH) Exterior 600 x 720 x 885 mm
Dimensions (D x W x H) Interior 440 x 560 x 650 mm
Access Security Lock, 2 Keys
Electrical Requirements 230 - 240 V 50 Hz
Energy Usage 2.2kWh/24hr.
Refrigerant R404a
Weight (Metric) 59 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt