missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labconco™ Lyph-Lock™ Freeze-Dry Flask Assembly

Product Code. 10318559 Shop All Labconco Corporation Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10318559

Brand: Labconco™ 7554200

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Complete three-piece flask consists of high-strength borosilicate glass molded top and bottom with silicone rubber seal

  • With 24/40 joints
  • Seal grasps top and bottom securely—never comes in contact with sample
  • Flat bottomed
  • Wide mouth lets you load samples easily and lyophilize quickly
  • Compatible with Labconco, Virtis™ and other major brands of freeze dryers
  • Flasks should be filled to no more than one-third the volume so that maximum surface area is achieved for efficient lyophilization

Required Accessories

  • Adapters are required to attach flasks to freeze dry valve ports

Spezifikation

Diameter (English) Outer 1.33 in.
Capacity (Metric) 50 mL
Material Borosilicate Glass
Height (English) 2.63 in.
Height (Metric) 6.7 cm
Includes Complete three-piece flask consists of high-strength Borosilicate Glass molded top and bottom with Silicone Rubber seal
Product Type Flask Kit
Standard Taper Joint 24/40
Weight (English) 3 lb.
Disposable Reusable
Mouth Style Joint
Bottom Shape Flat
Diameter (Metric) Outer 34 mm
Weight (Metric) 1.4 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt