missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Mark-10 Digital Torque Gauge

Product Code. 15524999 Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
:
Mark-10 Digital Torque Gauge
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15524999

Brand: Cole-Parmer™ 2530164

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Offers quality control solutions for a variety of industries including manufacturing, plastics and consumer products for torque testing up to 100 pounds per inch. Cole-Parmer™ Mark-10 Digital Torque Gauge provides precision accuracy for clockwise and counter-clockwise torque testing.

  • The easy push-button operation allows you to easily select units of measurement, reset zero and recall peak loads
  • Torque gauge can be powered by either rechargeable battery or AC adapter
  • Rugged construction allows gauge to be used by hand or mounted to a test stand
  • Order manual or motorized test stand separately
  • Peaked torque values saved and displayed
  • Programmable set points with pass/fail indicators
  • Includes carrying case, AC adapter, rechargeable battery, chuck key, USB cable, MESURLite software and MESURgauge demo software

Spezifikation

Height (English) 3.875 in.
Includes Carrying case, AC adapter, rechargeable battery, chuck key, USB cable, MESURLite software and MESURgauge demo software.
Width (English) 2.5 in.
Accuracy ±0.5%
Product Type Mark-10 Digital Torque Gauge
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt