missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax Encapsulated Temperature Indicator
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
Marca: Thermographic Measurements Ltd M01ETHE127D01P1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
ISO 9001 | |
For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications | |
13 mm | |
12 mm | |
2 to 5 seconds | |
Wax-melt Technology | |
Irreversible Temperature Indicator | |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 127°C (261°F)) | |
127°C | |
127°C | |
127°C | |
Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment | |
Single Temperature |
Single-use | |
0.51 in. | |
40 to 60% | |
Polyester Film, Acrylic Adhesive | |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 127°C (261°F) | |
9 g | |
0.47 in. | |
261°F | |
261°F | |
261°F | |
Yes | |
±1.5°C | |
Dual °C (°F) |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido