missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medical Viscosity Standard, 2.0 mPa.s (25.00°C ), Paragon Scientific™

Product Code. p-7161835
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16050230

Brand: Paragon Scientific MGVS20100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Tested in strict accordance with ASTM D2162. These medical grade viscosity standards are fully traceable to national standards and are also test equipment compatible. Typically used, but not limited to, the calibration and verification of viscosity measuring equipment.

  • Fully traceable to international standards
  • Certified in accordance to ISO 17025 & ISO 17034 under Paragon's UKAS accreditation
  • Certified in strict accordance with ASTM D2162
  • Tamper evident security packaging
  • 12 month shelf life
  • Manufactured in the United Kingdom
  • Contains antibacterial agent

Spécification

Certifications/Compliance ISO 17025, ISO 17034
Quantity 100 mL

Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis