missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Metric Safety Shoes
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 pair
Beschreibung
- S2-Safety shoe for wet working conditions
- Microfiber construction
- GripForce™ Easy Twist Outsole
- ESD certified
- Chrome-free lining
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
- Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Closure Type | Elastic |
| Color | White |
| Design | Metric |
| Liner Material | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Microfiber |
| Size | 35 |
| Toe Material | Steel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur