missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Microtiter Tube Plug Strip
Shop All MBP Molecular BioProducts Products

Click to view available options
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Quantity:
120/Pk., 5/Cs.
Unit Size:
Pack of 120
Description
Seal 1.2mL microtiter tubes tightly for storage by using Thermo Scientific™ Microtiter Tube Plug Strips.
- LDPE non-autoclavable
- Eight-plug strips can be easily cut apart for individual samples
- Available sterile and nonsterile
Spécification
Spécification
| Product Type | 8-cap Strip |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Description | 1.2mL Microtiter Tube 8-cap plug strip |
| Material | LDPE |
| Color | Natural |
| Packaging | 10 sealed bags of twelve 8 cap strips/unit, 5 units/case |
| Quantity | 120/Pk., 5/Cs. |
| Sterility | Non-sterile |
| For Use With (Equipment) | Plug Strips |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu