missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bryson Packaging™ Minigrip™ Polyethylene Write-on Bags

Product Code. 11368203
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Width (Metric):
57 mm
60 mm
90 mm
115 mm
125 mm
150 mm
230 mm
254 mm
279 mm
Height (Metric):
60 mm
76 mm
115 mm
190 mm
230 mm
325 mm
356 mm
406 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100

Artikelnummer. 11368203

missing translation for 'mfr': Bryson Packaging™ BAJ340150A

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

Store and send samples and stationary in resealable bags. Bryson Packaging™ Minigrip™ Polyethylene Write-on Bags are clear polyethylene bags with three white bars for labelling. Square and rectangular bags are available in a range of sizes. 100 and 1,000 packs.

  • Clear polyethylene bags with Grip Seal resealable strips
  • Three generously sized write-on labelling bars for easy identification and organization
  • Ideal for storing stationery and sending samples
  • Available in a range of sizes to meet storage needs

Spezifikation

Description Resealable Write-On Bag
Color Clear with White Bars
For Use With (Application) Ideal for storing stationery and sending samples
Material Polyethylene
Thickness (Metric) 50 μm
Quantity 100 Pack
Width (Metric) 254 mm
Height (Metric) 356 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt