missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Whirl-Pak™ Standard Sample Bags
GREENER_CHOICE

Product Code. 11701973 Shop All Whirl-Pak Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
12.5 x 6.5 cm
12.5 x 7.5 cm
18 x 9.5 cm
18.5 x 7.5 cm
18.5 x 7.5cm
19 x 13 cm
23 x 11.5 cm
23 x 11.5cm
23 x 15 cm
23 x 15cm
30 x 19cm
30.5 x 12.5 cm
38 x 12.5 cm
38 x 15 cm
38 x 19 cm
Thickness (English):
2.25 mil
2.5 mil
3 mil
4 mil
Capacity (English):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
7 oz.
13 oz.
18 oz.
24 oz.
27 oz.
36 oz.
42 oz.
55 oz.
69 oz.
Product Type:
Sample Bag
Sample Bag with Labeling Area
Förpackningsstorlek
Pack of 10000
Pack of 500
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11701973

missing translation for 'mfr': Whirl-Pak™ B00679WA

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Features puncture proof tabs for protection from damage due to wire-end protrusion. Easy-to-close bags are ideal for sampling and product analysis. Available in plain or write-on styles.

  • Transparent polyethylene bags
  • Whirling or folding thebag over three times and securing with the closure tabs creates a leak-proof sampling container
  • Gas sterilized, with documentation available
  • Pull tabs help prevent contamination from finger contact when opening
  • Write-on bags have area that accepts ballpoint pen or pencil
  • Bags can be frozen to any temperature; including liquid nitrogen--careful handling required after freezing
  • Thickness, 2.25 to 4 mil
  • RNase, DNase, pryogen and BPH free
  • Comply with regulatory and industrial requirements of EPA, FDA, HACCP and USDA
  • Bags should not be used at temperatures above 180°F (82°C)

Specifikationer

Description Plain Style
Autoclavable Not Autoclavable
Capacity (English) 4 oz.
Capacity (Metric) 118 mL
Closure Type Closing Tab
Color Clear
Disposable Single-use
Material Polyethylene
Sterility Sterile
Thickness (Metric) 0.057 mm
Latex Free Yes
No. per Pack 500/Pk.
Outer Packaging Cardboard
Protective Inner Packaging Plastic
Quantity 500/Pk.
Sterilization Method Ethylene Oxide Gas
Temperature Range (English) -320°F to +180°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +82°C
Thickness (English) 2.25 mil
Dimensions (L x W) 18.5 x 7.5 cm
Length (English) 7.25 in.
Length (Metric) 18.5 cm
Width (English) 3 in.
Width (Metric) 7.5 cm
Product Type Sample Bag
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.