missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Diba Omnifit™ EZ Chromatography Columns with Two Fixed Endpieces
Click to view available options
Length (Metric):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diameter (Metric) Inner:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Column Capacity:
0.7 mL
2.4 mL
4.1 mL
5.5 mL
7.5 mL
9.4 mL
10.3 mL
12.4 mL
12.7 mL
17.3 mL
21.2 mL
23.6 mL
29.1 mL
34.4 mL
36.9 mL
38.9 mL
53 mL
58.9 mL
65.4 mL
83.1 mL
108 mL
115.5 mL
147.3 mL
181.6 mL
211.7 mL
230.7 mL
288.6 mL
356 mL
440.7 mL
600.9 mL
741.1 mL
941.4 mL
Unit Size:
Each
Beschreibung
- Precision borosilicate glass columns provide inertness, visibility, and performance
- Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
- Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Spezifikation
Spezifikation
| Temperature (Metric) Range | 4 to 40°C |
| Diameter (Metric) Inner | 35 mm |
| Type | Liquid Chromatography Column |
| Max. Pressure | 150 psi |
| Pore Size | 10 and 30 μm |
| Column Capacity | 356 mL |
| Length (Metric) | 400 mm |
| Material | Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM |
| Max. Temperature | 40°C |
| Includes | Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF Polypropylene fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur