missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diba Omnifit™ Replacement Endpieces for EZ SolventPlus™ Columns

Código de producto. 15835314
Encompass_Preferred
Click to view available options
Endcapped:
Adjustable
Fixed
Diameter (Metric) Inner:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15835314

Marca: Diba 006ESAE25

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Select from fixed or adjustable Omnifit™ Replacement Endpieces for EZ SolventPlus™ Columns

Especificaciones

Endcapped Adjustable
For Use With (Equipment) Omnifit™ EZ SolventPlus™ Columns
Diameter (Metric) Inner 25 mm
Type Liquid Chromatography Column
Length (Metric) 15 cm
Material PTFE
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado