missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1301 GC Capillary Column
Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Length (Metric):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diameter (Metric) Inner:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Film Thickness:
0.25 μm
1 μm
missing translation for 'unitSize'
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Diameter (Metric) | 0.4 mm |
| Type | GC Capillary Column |
| Diameter (Metric) Inner | 0.25 mm |
| Stationary Phase | Optima™ 1301 |
| USP Type | G1, G2, G38 |
| For Use With (Application) | Pesticide Analysis |
| Temperature Range | 300°C to 320°C |
| Film Thickness | 0.25 μm |
| Length (Metric) | 30 m |
| Quantity | 1 Each |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur