missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Pioneer™ Precision Balance

Product Code. 17278770 Shop All Ohaus Products
Click to view available options
Capacity:
620 g
6200 g
Readability:
0.001 g
0.01 g
Model:
PX6202
PX6202/E
PX623
PX623/E
Unit Size:
1 unit
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17278770

Brand: OHAUS™ 30619385

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Affordable balance to achieve reliable results

  • Offers high accuracy and repeatability for essential weighing applications in laboratory, industrial and education settings at an economical price point
  • Featuring cast metal lower housing, sub-pan and stainless steel weighing pan
    • Durably constructed for versatile, long-term use
  • Second line display for additional information/guidance and USB/RS232 connectivity for easy communication
    • draft shield models features static removal (ESR) bar for convenient grounding

Key Features:

  • User-selectable environmental filters and brightness settings
  • Auto-tare
  • Auto-dim
  • User-selectable span calibration points
  • Software lockout and reset menu
  • User selectable communication settings and data print options
  • User-definable project and user IDs
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Connection Type RS232 and USB device (included), GLP/GMP data output with real-time clock
Capacity 6200 g
Display Type Backlit LCD
Readability 0.01 g
For Use With (Application) Basic weighing, Parts counting, Percent weighing, Animal weighing, Density determination
Linearity 0.02 g
Material Metal base, Plastic top housing, Removable stainless steel pan, Glass draft shield
Model PX6202
Repeatability 0.01 g
Stabilization Time 1 sec.
Temperature Range (English) 50 to 86 °F, Operability guaranteed between 41 to 104 °F
Temperature Range (Metric) 10 to 30 °C, Operability guaranteed between 5 to 40 °C
Type Analytical and precision balances
Weighing Modes Gram, Kilogram, Ounce, Pound, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, Grain, Newton, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Momme, Tical, Mesghal, Tola, Baht, Custom
Dimensions (L x W x H) 321 x 209 x 98 mm
Length (Metric) 321 mm
Width (Metric) 209 mm
Height (Metric) 98 mm
Diameter (Metric) Outer Pan 180 mm
Weight (English) 7.7 lb.
Weight (Metric) 3.5 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt