missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gilson™ PIPETMAN™ G Large-Volume Kit
GREENER_CHOICE

PIPETMAN™ G Large-Volume Kit provides two pipettes for pipetting large volumes from 500 μL to 10 mL.

Marca:  Gilson™ F167920

439.18 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "24294" to get your promotional price.


Código de producto. 16393186

  • 579.00 € / 1 set
Estimated Shipment: 22-05-2025
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Low pipetting forces
  • Improves comfort and minimizes injury
  • Durable
  • Accurate
  • Features reliability of the original PIPETMAN™ pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Polypropylene
Large Volume Kit
33.5 cm
5 cm
Pipetman G
500 to 10 mL
22 cm
0.6 kg
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Gilson™ PIPETMAN™ G Large-Volume Kit > Volume: 500 μL to 10 mL

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado