missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Polypropylene Funnel with Fluted Interior

Product Code. 10140231 Shop All Brand Products
Click to view available options
Diameter (Metric)Top:
65 mm
120 mm
150 mm
Diameter (Metric) Stem:
9 mm
11 mm
14 mm
Unit Size:
Each
Pack of 20
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10140231

Brand: BRAND™ 148220

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Polypropylene construction. Short wide stem provides smooth, quick funneling.

  • Polypropylene construction
  • Short, wide stem
  • Includes internal fluting
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Diameter (Metric)Top 65 mm
Diameter (Metric) Stem 9 mm
Material Polypropylene
Length (Metric) Stem 63 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato