missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Polypropylene Microcentrifuge Tubes with Screw Cap

Includes tamper-evident screwcap and self-standing base. Silicone seal offers reliable protection against liquid leakage or penetration.

Brand:  BRAND™ 780758

248.55 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.


 View more versions of this product

Product Code. 10175093

  • 325.00 € / Pack of 500
Estimated Shipment: 28-01-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Polypropylene (PP) construction
  • Includes tamper-evident screw cap and self-standing base
  • Sterile
  • Graduated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Screw Cap
Polypropylene
2 mL
Polypropylene
For Centrifuge
Self-standing base, Screw cap with silicone seal
500/Pk.
Sterile
Screw Cap
DIN EN 285
Autoclavable
Transparent
Storage of medical supplies such as serums and blood samples as well as samples heating , centrifugation etc.
44mm
500/Pk.
–196 to 121°C
Yes
13 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
BRAND™ Polypropylene Microcentrifuge Tubes with Screw Cap > Capacity: 2mL

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt