missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ True North™ Polyurethane Foam Ice Bucket
Description
- Durable and light-weight black polyurethane foam with metal inserts.
- Snug-fitting lid helps to reduce evaporation and spilling.
- Nests underneath the container when not in use to help prevent loss.
- Convenient spout helps prevent spills.
Spécification
181 mm | |
234 mm | |
Lid | |
Dry ice, ice water, ice-salt slurries, etc. | |
Polyurethane Foam | |
1 Ea. | |
4 L | |
No |
7.1 in. | |
9.2 in. | |
1.1 gal. | |
Lid, Spout, Side Carrying Handles | |
Ice Bucket | |
Black | |
Not Autoclavable | |
-80°C to +240°C |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu