missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Sampler PowderProof™

Product Code. 10346964 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Length (Metric):
30 cm
60 cm
90 cm
120 cm
For Use With (Application):
Granules 2 to 4 mm dia.
Powders up to 2 mm dia.
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10346964

Brand: Buerkle™ 53020902

Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Sampler PowderProof™ is the practically proven professional solution for mobile sampling of powders and granules.

  • Mobile sampling of powders and granules
  • Different lances and augers can be attached to the robust drive unit and swapped without any problems
  • For sampling powders and granules from drums, barrels, bags or sacks
  • PowderProof® with lance for horizontal use, such as sampling from sacks, with lance for vertical use, for sampling from open containers such as barrels, drums or bags
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Product Type PowderProof Sampler
Material Stainless Steel (V4A)
Autoclavable Autoclavable
Includes 12 V Motor, two re-chargeable batteries, fast charger, clip for holding the bag and cleaning brush
For Use With (Application) Powders up to 2 mm dia.
Length (Metric) 90 cm
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.