missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ ProCulture™ Fittings

Product Code. 10676273 Shop All Corning Products
Click to view available options
Product Type:
Combination Sidearm
Dual Sidearm
Media Handling Dual Sidearm
Sidearm
Triple Sidearm
Description:
1 Tube
2 Tubes, Angled
2 Tubes, Straight
3 Tubes, Angled
Diameter (Metric) Tubing:
18 mm
3.17 mm
6.35 mm
6.35/3.17 mm
For Use With (Equipment):
1 L Sidearm Spinner Flask
15 L Sidearm Spinner Flask
3 L Sidearm Spinner Flask
500 L Sidearm Spinner Flask
6 L Sidearm Spinner Flask
8 L Sidearm Spinner Flask
8, 15 L Sidearm Spinner Flask
Large Spinner Flasks w/ Vertical Sidearms
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10676273

missing translation for 'mfr': Corning™ 4519150

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dual angled sidearm fittings can be used for aseptically transferring medium into or out of angled sidearm spinner flasks or for sparging the medium with gases.

  • Dual angled sidearm fittings can be used for aseptically transferring medium into or out of angled sidearm spinner flasks or for sparging the medium with gases.
  • Fittings are comprised of a PET insert with a fluorocarbon O-Ring and a polypropylene sealing cap.
  • Two 316 stainless steel tubes, which extend to the bottom of the flask, are held in place by modified polyphenylene oxide thermoplastic nuts with integrated ferrules.
  • The fittings are completely autoclavable.


Spare parts for sidearm fittings, see Cat. Nos. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR, and 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Description 2 Tubes, Angled
Diameter (Metric) Tubing 3.17 mm
Material Stainless Steel
For Use With (Application) Used to sparge the cell culture medium with gases to enhance cell production.Â
For Use With (Equipment) 1 L Sidearm Spinner Flask
Includes Insert, O-ring, sealing cap
No. per Case Each
Product Type Dual Sidearm
Autoclavable Autoclavable
Sterility Non-sterile
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt