missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ PTFE Stir Bars with Pivot Ring
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Length (Metric):
15 mm
Unit Size:
Pack of 10
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Color | White |
| Description | PTFE encapsulated Alnico V magnet core; Cylindrical with Pivot Ring |
| For Use With (Equipment) | Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |
| Coating | PTFE |
| Diameter (Metric) | 4.5 mm |
| Length (Metric) | 15 mm |
| Quantity | 10/Pk. |
| Shape | Cylinder, Pivot ring |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur