missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ PTFE Stir Bars with Pivot Ring

Product Code. 11527812 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Length (Metric):
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
Diameter (Metric):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Unit Size:
Each
Pack of 10
Pack of 5
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 11527812

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Provides stable stirring action. Fisherbrand™ PTFE Stir Bars with Pivot Ring are ideal for containers with uneven or unusual bottom surfaces and shapes.

Provides stable stirring action. FisherbrandTM PTFE Stir Bars with Pivot Ring are ideal for containers with uneven or unusual bottom surfaces and shapes.

  • Stable, general-purpose magnetic stir bar
  • The flat surfaces provide a greater mixing action.
  • Autoclavable

Tekniske data

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS)
Color White
Description PTFE encapsulated Alnico V magnet core; Cylindrical with Pivot Ring
For Use With (Equipment) Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates
Coating PTFE
Diameter (Metric) 8 mm
Length (Metric) 40 mm
Shape Cylinder, Pivot ring
Type PTFE Stirrer Bars Pivot Ring
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.