missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ PYREX™ Disposable Individually Wrapped Glass Serological Pipets, Sterile

Product Code. 11303845 Shop All Corning Products
Click to view available options
Volume (Metric):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Graduations:
0.01 mL
0.1 mL
Color:
Blue
Green
Orange
Yellow
Negative Graduations:
0.2 mL
1 mL
2 mL
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 120
Pack of 180
Pack of 600
Pack of 720
Pack of 800
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11303845

Brand: Corning™ 70775N

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Calibrated to deliver (TD) with blow-out. Corning™ Pyrex™ Disposable Individually Wrapped Glass Serological Pipets offer long, slender, tapered tips to make pipetting go faster and easier.

These pipets, calibrated 'To Deliver' with blow-out, offer long, slender, tapered tips to make ­pipetting go faster and easier. All pipets have negative graduations and fire-polished tips for ­burr-free, even flow rates. Easy-open Steri-ViewTM wrappers (one side paper, one side plastic) have color-coded sizes printed directly on the paper for easy identification by size. Colors conform to ISO standards. Reference: ASTM E-714.



Do not pipet by mouth. We suggest using a mechanical pipetting device.

Informations sur la commande

Individually packaged in easy-open Steri-View™ wrappers or multipacked in plastic bags.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Compliance ASTM E714
Material Glass
Graduated Yes
Graduations 0.1 mL
Negative Graduations 1 mL
Tip Style Round
Volume (English) 0.16 oz.
Color Blue
Volume (Metric) 5 mL
Type Serological Pipet
Disposable Single-use
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis