missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Round Bottom Flask

Artikelnummer. 15587880
Klik for at se tilgængelige muligheder
Capacity (Metric):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
6 L
10 L
Socket Joint:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Pakningsstørrelse:
Each
Pack of 10
Pack of 2
Pack of 20
Pack of 5
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15587880

Brand: Quickfit FR3L/5S

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Use these flasks for a variety of applications. Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Round Bottom Flask are manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance and resistance to thermal shock.

  • Hgh quality Quickfit™ ground glass socket
  • Comprehensive range of 46 flasks from 5mL to 10,000mL
  • Body diameter and wall thickness comply with relevant ISO 1773 and ISO 4797 requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Certifications/Compliance ISO 1773, ISO 4797
Capacity (Metric) 3000 mL
Material Borosilicate Glass
Height (Metric) 249 mm
Neck Style Short
Socket Joint 34/35
Bottom Shape Round
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.