missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

OHAUS™ Ranger™ 4000

Produktkod. 15543893 Handla allt Ohaus Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacity:
3.00 kg
6.00 kg
15.00 kg
30.00 kg
Model:
R41ME15
R41ME15-M
R41ME3
R41ME3-M
R41ME30
R41ME30-M
R41ME6
R41ME6-M
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15543893

Brand: OHAUS™ 30237016

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

OHAUS™ Ranger™ 4000 is ideal for industrial weighing applications in which value is important but quality, durability, and functionality cannot be compromised. Equipped with seven application modes scale can provide results for many industrial weighing and measurement needs.

  • Sturdy metal housing and slip-resistant rubber feet provide the protection, stability and long product life needed for tough industrial weighing.
  • The most user-friendly scale on the market features Smart Text™ for easy operation and setup to ensure efficiency in the workplace.
  • With the largest display in its class, checkweighing LED indicators and backlit LCD display, the Ranger 4000 can function in almost any industrial environment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Battery Life 100 Hours with Rechargeable Battery
Connection Type Easy access communication port including standard RS232 (included) and second RS232, USB or Ethernet (accessories sold separately)
Construction Rugged Cast Aluminum Housing, Stainless Steel Platform
Capacity 3.00 kg
Display Type LED, 3 Color Checkweighing LEDs
Readability 1.000000 g
Linearity 0.200000 g
Model R41ME3-M
Repeatability 0.200000 g
Temperature (Metric) Operating -10°C to +40°C
Weighing Modes Gram, Kilogram
Dimensions (L x W x H) 327 x 315 x 122 mm
Weight (Metric) 7.000 kg
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.