missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH MM 400 Mixer Mills: Grinding Jars
Alle ansehen Retsch Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Material:
Stainless Steel
Zirconium Oxide
Capacity (Metric):
25 mL
35 mL
50 mL
Sample Volume (Metric):
10 mL
15 mL
20 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Beschreibung
Assorted sizes and materials
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Grinding Jar |
| Capacity (English) | 1.18 oz. |
| Capacity (Metric) | 35 mL |
| Closure Type | Screw Top |
| For Use With (Application) | Ideal for leak-proof grinding |
| For Use With (Equipment) | MM 400 mixer mill |
| Material | Zirconium Oxide |
| Particle Size | 6 mm |
| Sample Volume (English) | 0.5 oz. |
| Sample Volume (Metric) | 15 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur