missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Accessories for Digital Vortex Mixers

Artikelnummer. 16524812 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Description:
12 x 15 mm dia. Tube Holder
13 x 12 mm dia. Tube Holder
19 x 10 mm dia.Tube Holder
4 x 26 mm dia.Tube Holder
7 x 20 mm dia. Tube Holder
Flat bottom vessel platform
Microplate Tray
Rubber Platform
Dimensions (L x W):
136.1 x 97.3 mm
82 x 16.5 mm
87.5 x 10 mm
87.5 x 40 mm
87.5 x 55 mm
Material:
Foam, plastic
Plastic
Rubber
Packungsgröße:
Each

Artikelnummer. 16524812

Marke: Thermo Scientific™ 88882127

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Get assorted accessories for Digital Vortex Mixers

Assorted accessories for Digital Vortex Mixers

Serviceplan

Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty

Garantie

2 years

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Tube Size 26 mm dia.
Product Type Tube Holder
Material Foam, plastic
Dimensions (L x W) 87.5 x 55 mm
Color Black
Description 4 x 26 mm dia.Tube Holder
For Use With (Equipment) Digital Vortex mixer
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt