missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan™ Replacement Needles for Luer-Lock Syringes

Product Code. 11929437
Click to view available options
Needle Gauge:
14 G
16 G
18 G
19 G
23 G
Length (English) Needle:
2 in.
2.7 in.
4.52 in.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11929437

missing translation for 'mfr': Trajan™ 039811

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bevel tip style. Trajan Scientific and Medical™ Replacement Needles for Luer-Lock Syringes are supplied in packs of 5.

Designed for optimum septum penetration and prevention of septum coring.

  • Standard general purpose needle
  • Made of stainless steel
  • Preferred for manual injection where piercing the septum in exactly the same place is difficult

Spezifikation

Material Stainless Steel
Needle Gauge 23 G
Diameter (English) Inner 0.012 in.
Diameter (English) Outer 0.024 in.
Diameter (Metric) Inner 0.32 mm
Diameter (Metric) Outer 0.63 mm
For Use With (Application) Gas chromatography
Length (English) Needle 4.52 in.
Product Type Replacement Needle
Product Line Trajan
Length (Metric) Needle 115 mm
Needle Point Style Bevel
Connection Type Luer Lock
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt