missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Shandon™ Specimen Knife with Ruler, Ratcliffe Pattern, 8 x 1.5 in. (20.3 x 3.8cm) blade, 13 in. (33.0cm) standard
Shop All Epredia Products
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Length (English):
13 in.
Förpackningsstorlek:
Each
Beskrivning
- Properly hardened, tempered and passivated
- Electronically polished and cleaned for a high-quality finish
- Patterns, dimensions and finish held to exacting standards, producing the finest instruments available
- Guaranteed to be free from defects in material and workmanship
Specifikationer
Specifikationer
| Length (English) Blade | 8 in. |
| Length (Metric) Blade | 20.3 cm |
| Length (English) | 13 in. |
| Description | Ratcliffe Pattern, Blade: 8 x 1.5 in. (20.3 x 3.8 cm) Standard; 13 in. (33.0 cm) |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering