missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Signature Series™ Clear-Rite 3™

Render complete deparaffinization and clearing during the staining process with Epredia™ Signature Series Clear-Rite 3.

Brand:  Epredia™ 6901

147.84 EUR valid until 2024-12-31
Use promo code "21628" to get your promotional price.



 View more versions of this product

Product Code. 10138198

  • 181.00 € / 15.14 L

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Explore more special offers

Includes: (4) 1-gallon bottles
This item is not returnable. View return policy

Beschreibung

Beschreibung

  • Very low odor; Benzene-free
  • Use in all tissue processors and automatic stainers
  • Does not produce hard or brittle specimens, even after prolonged exposure
Spezifikation

Spezifikation

Clearing Agent
4 x 1 gal.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Signalwort
  • Danger

Gefahrenkategorie
  • Flammable liquid Category 2
  • Germ cell mutagenicity Category 1B
  • Acute toxicity Category 1
  • Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2

Gefahrenhinweis
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H304-May be fatal if swallowed and enters airways.
  • H340-May cause genetic defects.
  • H350-May cause cancer.
  • H371-May cause damage to organs.

Sicherheitshinweis
  • P201-Obtain special instructions before use.
  • P202-Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P233-Keep container tightly closed.
  • P240-Ground/bond container and receiving equipment.
  • P241-Use explosion-proof electrical/ventilating/lighting/ equipment.
  • P242-Use only non-sparking tools.
  • P243-Take precautionary measures against static discharge.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P331-Do NOT induce vomiting.
  • P370+P378-In case of fire: Use CO2, dry chemical, or foam to extinguish.
  • P403+P235-Store in a well-ventilated place. Keep cool.
  • P405-Store locked up.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : proprietary mixtureof aliphatic hydrocarbons

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt