missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brannan™ General Purpose Specific Gravity Hydrometers Series 50

Product Code. 12811448
Click to view available options
Specific Gravity Range:
0.7 to 0.75 g/mL
0.750 to 0.800 g/mL
0.800 to 0.850 g/mL
0.850 to 0.900 g/mL
0.9 to 0.95 g/mL
0.950 to 1.000 g/mL
1.000 to 1.050 g/mL
1.050 to 1.100 g/mL
1.10 to 1.15 g/mL
1.150 to 1.200 g/mL
1.20 to 1.25 g/mL
1.250 to 1.300 g/mL
1.300 to 1.350 g/mL
1.35 to 1.40 g/mL
1.40 to 1.45 g/mL
1.45 to 1.50 g/mL
1.500 to 1.550 g/mL
1.550 to 1.600 g/mL
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12811448

Brand: Brannan™ 10/901/0

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Shot loaded specific gravity hydrometers for a variety of surface tension ranges.

  • Shot loaded
  • Length 190 mm
  • Scale subdivisions 0.002
  • Accuracy ±0.002 specific gravity

Specifikationer

Quantity 1 Ea.
Type Specific Gravity Hydrometer
Increments 0.002 g/mL
Certifications/Compliance UKAS
Length (Metric) 190 mm
Specific Gravity Range 0.7 to 0.75 g/mL
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.