missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell™ Solvex™ 37-675 Series Green Nitrile Immersion Gloves

Product Code. 12201202
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Unit Size:
12 pairs
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12201202

Brand: Ansell™ 37675110

Only null left
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Designed to deliver optimal results in wet or dry work environments where chemical resistance is crucial. Fully reusable, with an unequaled abrasion resistance, it provides superb comfort for the wearer.

  • Reversed lozenge finish further enhances levels of grip.
  • Longer length (38cm) than standard, extending protection to the wrist and lower forearm area
  • Flocked lining and flexible nitrile file offer exceptional comfort
  • Gauntlet style
  • Reusable
  • Latex free
  • Resistant to chemicals and liquid protection
  • CE, EN374-3:2003, CATEGORY III
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Back Material Nitrile
Cuff Material Nitrile
Applications Industrial
Color Green
Exterior Finish Smooth
Latex Free Yes
Material Nitrile
Palm Thickness (English) 15 mil
Palm Thickness (Metric) 0.38 mm
Product Type Immersion Gloves
Size 11
Thickness (Metric) 0.38 mm
Glove Cuff Color Green
Glove Cuff Style Gauntlet
Liner Material Flocked
Quantity 144 Pairs
Resistant To Chemical resistance
Series 37-675
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt