missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Square and Rectangular Cover Glasses
GREENER_CHOICE

Product Code. p-4278720 Shop All Corning Products
Click to view available options
Thickness (Metric):
#1 (0.13 to 0.16 mm)
#1.5 (0.16 to 0.19 mm)
#2 (0.19 to 0.23 mm)
0.17 to 0.25 mm
Length (Metric):
18 mm
22 mm
25 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
Width (Metric):
18 mm
22 mm
24 mm
25 mm
Shape:
Rectangle
Square
Förpackningsstorlek
Pack of 1000
Pack of 2000
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Produktkode 13216778

missing translation for 'mfr': Corning™ 284525

Kun null tilbage
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Provides quality, reliability and performance for your laboratory microscopy needs

  • Made from soda-lime glass and borosilicate glass with high clarity
  • Available in square and rectangular shapes, and in three standard sizes and thicknesses

Ordreinfo

Packaged in plastic boxes for protection during storage.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Product Type Coverslip
Shape Square
Material Borosilicate Glass
Length (Metric) 25 mm
Width (Metric) 25 mm
Thickness (Metric) #1 (0.13 to 0.16 mm)
Sterility Non-sterile
For Use With (Equipment) Microscopes
Quantity 200/Pk.
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.