missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Calibration Weight Set, Class E2 with Certificate
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Weight (Metric):
1 g to 1 kg
1 g to 5 kg
1 to 100 g
200 g
Unit Size:
1 unit
Beschreibung
- Class E2 stainless steel calibration weight
- In compliance with OIML R111
- Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Spezifikation
Spezifikation
| Classification | E2 |
| Weight (Metric) | 200 g |
| Mass | 200 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur