missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle™ Stainless Steel Scratcher

Product Code. 11921571 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
10 mL
25 mL
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11921571

Brand: Buerkle™ 53470025

Only null left
Add to basket
Add to basket
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

The scratcher has particularly been designed for sampling cohesive, caked and not free-flowing substances.

  • Stainless steel AISI 316L (1.4404)
  • Electro-polished
  • Total length 1000 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Scratcher
Material Stainless Steel (V4A)
Autoclavable Autoclavable
Capacity (Metric) 25 mL
For Use With (Application) Designed for Sampling Cohesive, Caked and Not Free-Flowing Substances
Length (Metric) 1000 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato