missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gilac™ Stainless Steel Trolley for Large Volume Container
Stainless Steel Trolley for Large Volume Container makes it easier to work at breast height. Equipped with 125 mm diameter wheels in white PA (2 fixed and 2 pivoting with brakes).
Brand: Gilac™ G111595
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Trolley equiped with 125 mm diameter wheels in white PA (2 fixed and 2 pivoting with brakes).
- Stainless steel recommended in humid environments (no damage to bearings even in the presence of water).
- Makes it easier to work at breast height.
Especificaciones
Trolley | |
150 kg | |
125 mm | |
27.6 in. |
Large Volume Containers | |
Stainless Steel | |
170 L Large Volume Container | |
700 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido