missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Standardization Pipet Tips
GREENER_CHOICE

Premium virgin polypropylene resin and advanced molding methods produce a superior, high-quality pipet tip

Brand:  Fisherbrand™ A22096FIS

35.76 EUR valid until 2025-03-31
Use promo code "24162" to get your promotional price.


 View more versions of this product

Product Code. 17735264

  • 38.80 € / Pack of 1000
Estimated Shipment: 10-07-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

Premium virgin polypropylene resin and advanced molding methods produce a superior, high-quality pipet tip

  • Soft pliable tip collar allows this tip to fit on pipets made by various manufacturers
  • Lower cost and increased convenience by purchasing fewer products
  • Available in a variety of packaging options
  • Eliminate the need to buy pipetter-specific tips
  • Certified by independent laboratory
  • Nonsterile: RNase, DNase, DNA and pyrogen free

Packaging Code -- BP: Bulk Pack; RI: Rack Inserts; HR: Hinged Rack; HRS: Hinged Rack; HR/T: Hinged Rack, Trace Metal-free; LR: Lift-off Rack; LRS: Lift-off Rack; SR: Stack Rack; IWS: Individually Wrapped.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications

Specifications

0.1 to 200 μL
Yellow
5cm
Rack
Stack Rack, 5 x 200
Sterile
Autoclavable
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, and Pyrogen Free
Universal
Polypropylene
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

One moment while we fetch your results.
Certificates
Special Offers

Special Offers

Product Content Correction

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Fisherbrand™ Standardization Pipet Tips > Volume: 0-200uL; Length: 2 in.; Yellow; Stack Rack, 5 x 200

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt