missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, and RS-250 Reaction Station Accessories

Artikelnummer. 15487854
Click to view available options
Product Type:
Reducing Sleeve
Reflux Head
Small Volume Test Tube (3 mL)
Small Volume Test Tubes (1 mL)
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15487854

Marke: Cole-Parmer™ 3663086

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Keep your reaction station running smoothly with these parts and accessories.

  • Suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations
  • Choose from a wide range of accessories suitable for your reaction station including reaction vessels, probes, and software

Spezifikation

Product Type Reducing Sleeve
For Use With (Application) Small Volume Test Tubes (1 mL)
For Use With (Equipment) Integrity 10, RS-200, and RS-250 Reaction Stations
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt