missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Sterile Disposable Standard Serological Pipets
GREENER_CHOICE

Product Code. 11899660 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Volume (Metric):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Graduations:
0.01 mL
0.1 mL
0.10 mL
0.2 mL
0.5 mL
Tip Style:
Standard
Tolerance:
±0.02 mL
±0.04 mL
±0.1 mL
±0.2 mL
±0.5 mL
±1 mL
Unit Size:
Each
Pack of 100
Pack of 1000
Pack of 200
Pack of 500

Product Code. 11899660

Only null left
Add to basket
Añadir a la cesta

Polystyrene pipet with negative graduations on all sizes

Fisherbrand™ Sterile Disposable Standard Serological Pipets feature a standard tip. Polystyrene construction, with negative graduations on all sizes. Certified ASTM E934, ASTM E1380 compliant.

  • Ascending and descending graduations on all but the 1 and 2mL sizes
  • Sterile and nonwettable pipets
  • Offer a tolerance of ±2% at full volume and have plug-in mouth end
  • Without magnifier stripe
  • Recyclable outer packaging
  • Bulk packed
  • Each pipet lot is tested for sterility, accuracy and endotoxin level

Certifications

Certified nonpyrogenic with an endotoxin level less than 0.5EU/mL following USP XXII Bacterial Endotoxins Test (85); DNase/RNase Free; BSE/TSE Free

Compliance

Designed from ASTM™ E 934; conform to ASTM E 1380 for color coding. Calibrated To Deliver/Blow Out

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Calibration To Deliver/Blow Out
Certifications/Compliance ASTM E934, ASTM E1380; DNase/RNase Free; BSE/TSE Free
Material Polystyrene
Sterility Sterile
Graduated Yes
Graduations 0.10 mL
Negative Graduations 2 mL
Quantity 50/Pk., 500/Cs.
Tip Style Standard
Tolerance ±0.1 mL
Packaging Type Bulk
Volume (English) 0.16 oz.
Color Blue
Volume (Metric) 5 mL
Type Serological Pipet
Disposable Single-use
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado