missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ SteriWare™ Cleaning Coupons
BIOPHARMA

Product Code. 17524646 Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Material:
HDPE
Nylon
PVC
Polypropylene
Polystyrene
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Length (Metric):
50 mm
100 mm
Width (Metric):
50 mm
100 mm
Unit Size:
Pack of 50
This item is not returnable. View return policy

Artikelnummer. 17524646

missing translation for 'mfr': Sampling Systems™ 8352N100S

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

SteriWare™ Cleaning Coupons are essential equipment for checking your cleaning processes. Cleaning coupons are available in a range of different materials and two standard sizes.

  • The SteriWare™ Cleaning coupons are the perfect way to test and validate your cleaning regime.
  • The cleanroom production improves the purity of the final product.
  • Each coupon is 100% inspected and then individually bagged within the cleanroom.
  • Sterile coupons are also available from stock.
  • The coupons are available from stock in the popular sizes, materials and finishes.
  • Supplied with Certificate of Conformity for validation purposes.
  • Popular cleaning coupons include PP, nylon, PS, PVC and HDPE.
  • There are a wide range of other coupons available.
  • Made from high quality virgin material.
  • Individually bagged within the class 10,000 cleanroom.
  • Available with batch specific certificate of conformity.
  • Sterile versions are available with an irradiation certificate.

Spezifikation

Material Nylon
Length (Metric) 100 mm
Packaging Type Individually Bagged
Sterility Sterile
Width (Metric) 100 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt