missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Straight Wall Zirconium Crucible

Product Code. 15463635
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
15 mL
20 mL
25 mL
35 mL
55 mL
75 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Diameter (Metric) Outer:
Outside: 101mm
Outside: 127mm
Outside: 27mm
Outside: 33mm
Outside: 45mm
Outside: 46mm
Outside: 47mm
Outside: 51mm
Outside: 59mm
Outside: 82mm
Height (Metric):
18mm
22mm
29mm
34mm
41mm
45mm
59mm
65mm
89mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 15463635

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 036087.KT

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Description Straight Wall
Material Zirconium
Capacity (Metric) 500 mL
Diameter (Metric) Outer Outside: 101mm
Height (Metric) 22mm
Product Type Zirconium Crucible

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt