missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Techne™ Stuart™ Stainless Steel Plunger
Click to view available options
Length (Metric):
16 mm
19 mm
22 mm
Unit Size:
Each
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | Gel Timers |
| For Use With (Application) | For Easy Cleaning |
| Length (Metric) | 16 mm |
| Type | Plunger |
| Material | Stainless Steel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur