missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Digital Dispersing Element

Artikelnummer. p-8007219 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Length (Metric):
150 mm
270 mm
Volume Range (Metric):
10 to 100 mL
10 to 500 mL
Packungsgröße:
Pack of 10
Pack of 12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10731224

Marke: IKA™ 0003452300

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Suitable for dispersing instrument T 18 or T 25.

  • Accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Product Type Dispersing Element
Volume Range (Metric) 10 to 500 mL
Diameter (Metric) 14 mm
Length (Metric) 150 mm
Length (Metric) Shaft 150 mm
Material Polycarbonate, PEEK
For Use With (Equipment) S18D – 14G – KS
Model S 18D–14G–KS
Packaging Quantity 10/Pk.
Sterilization Method Autoclave
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt