missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Al-23 Crucible, Tammann;Height x OD x ID (mm), 100 x 12 x 8;Volume (ml), 5;Tammann

Product Code. 15493545
Click to view available options
Capacity (Metric):
0.2 mL
1 mL
2.3 mL
5 mL
8 mL
17 mL
30 mL
90 mL
123 mL
180 mL
300 mL
490 mL
790 mL
1070 mL
Diameter (Metric) Outer:
3mm
5mm
6mm
8mm
10mm
15mm
20mm
28mm
38mm
47mm
58mm
Diameter (Metric) Inner:
30mm
50mm
80mm
100mm
190mm
280mm
390mm
Height (Metric):
6mm
8mm
10mm
12mm
15mm
20mm
24mm
25mm
34mm
44mm
55mm
68mm
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15493545

Brand: Thermo Scientific Chemicals 033061.KF

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Diameter (Metric) Inner 100mm
Material Al-23
Quantity 1 Piece
Capacity (Metric) 30 mL
Diameter (Metric) Outer 20mm
Height (Metric) 25mm
Product Type Tammann Al-23 Crucibles

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt