missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TCF-32 Continuous-Flow Rotors

Product Code. 12893412 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Capacity:
940 mL
940mL/430 mL
Description:
940mL Accessory Core
TCF-32 Continuous-Flow Rotor
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12893412

Marque: Thermo Scientific™ 45830

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Perform multi-liter processing applications that require high RCFs such as viral separations, particle isolations and vaccine production with the help of these rotors.

Perform multi-liter processing applications that require high RCFs such as viral separations, particle isolations and vaccine production with the help of Thermo Scientific™ TCF-32 Continuous-Flow Rotors.

Compatible with:

Thermo Scientific Sorvall WX Ultra Centrifuge Series

Ordering Information:

Core is required for operation. Must be purchased separately.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Description 940mL Accessory Core
Type Continuous Flow Rotor
Capacity 940 mL
Max. RCF 102,000 x g
Max. Speed 32,000 rpm
K Factor 106
For Use With (Equipment) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultraCentrifuges
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis