missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Test Tubes, Borosilicate Glass 3.3, Without Rim, Medium Wall

Product Code. 17991122 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
12 mL
13 mL
17 mL
21 mL
27 mL
32 mL
34 mL
53 mL
57 mL
112 mL
Length (Metric):
75 mm
100 mm
125 mm
130 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Diameter (Metric):
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
25 mm
30 mm
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 50

Code produit. 17991122

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier

Test tubes with round bottom are universal cylindrical laboratory glassware that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.

  • Transferring substances and liquids into other states of aggregation and thus initiating further reactions is very important for the daily work in the laboratory. A wide variety of vessels, apparatus and equipment are used for these work. Reaction controls, test series and preliminary samples are usually carried out in test tubes due to the small amounts of substance removed.
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Thick-walled and therefore mechanically very resistant
  • With round bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Capacity (Metric) 13 mL
Length (Metric) 100 mm
Material Borosilicate Glass (3.3)
Shape Cylindrical
Sterility Non-sterile
Autoclavable Autoclavable
Graduated No
Diameter (Metric) 16 mm
Product Type Test Tube
Wall Thickness 1.2 mm
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis